AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE909032059/1.00 ALIM.24VDC-50W MONT DIN CON USC.BATTERI

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE909032059/1.00 ALIM.24VDC-50W MONT DIN CON USC.BATTERI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903435016

Codice prodotto

COE909032059/1.00

Cod. produttore

909032059/1.00

Produttore

COE

909032059/1.00 ? Alimentatore 24VDC installazione su barra DIN con uscita batteria @ 50W I nuovi alimentatori PAC 3A sono progettati eco-friendly ma con prestazioni elevate. L'alimentatore PAC 3A PSU ? stato progettato e testato per soddisfare i severi standard della California Energy Commission (CEC) di Livello 6. Hanno un consumo limitato, grazie all'elevata efficienza (80% di efficienza nella maggior parte degli scenari di carico), per fornire un'uscita stabile a 24VDC. Sono dotati di cavi precablatii di serie per collegare facilmente le batterie di backup.