AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE909030155 UN. DI CONTROLLO 512DCI DIN DOPPIO VARCO

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE909030155 UN. DI CONTROLLO 512DCI DIN DOPPIO VARCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903435269

Codice prodotto

COE909030155

Cod. produttore

909030155

Produttore

COE

Unità di controllo PAC 512 DCi - Montaggio DIN. Il modello PAC 512 DCi è un'unità di controllo accessi intelligente in grado di gestire 2 varchi. Tramite rete TCP/IP può funzionare in modalità doppio varco indipendente oppure via RS485 essere cablata alle unità di controllo 512DC ( Max 23) per gestire sino ad un massimo di 48 varchi. La 512 DCi può anche gestire le unità di controllo 520/530 Ingressi Uscite per l'acquisizione di allarmi o la gestione ascensori.Dispone di un database integrato in grado di eseguire tutte le operazioni relative al controllo degli accessi e le funzioni associate alla gestione delle porte anche in modalità Off Line. Per particolari funzioni aggiuntive e per la gestione/programmazione ( Eventi/Azioni-Antipassback Globale-Conteggio zone/persone ecc) necessità del collegamento con il software PAC Access Central.