COMELIT GROUP SPA - COE909020121 LETTORE STANDARD PAC ONEPROX? GS3 HF - 909020121
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8023903431094
Codice prodotto
COE909020121
Cod. produttore
909020121
Produttore
COE
Lettore standard PAC OneProx™ GS3 HF Progettati per funzionare in ogni situazione o ambiente, i lettori HF sono la soluzione ideale per tutte le installazioni che richiedano affidabilità e sicurezza.E' un lettore caratterizzato da una linea compatta, ideale per essere installato in qualsiasi contesto, internamente o esternamente. Il lettore è predisposto per essere installato a copertura della maggior parte delle scatole elettriche standard. Progettati per funzionare in ogni situazione o ambiente, i lettori HF sono la soluzione ideale per tutte le installazioni che richiedano affidabilità e sicurezza.E' un lettore caratterizzato da una linea compatta, ideale per essere installato in qualsiasi contesto, internamente o esternamente. Il lettore è predisposto per essere installato a copertura della maggior parte delle scatole elettriche standard.