AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE9000 KIT BASE IMPIANTO AUDIO/VIDEO SIMPLEBUS - 9000

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE9000 KIT BASE IMPIANTO AUDIO/VIDEO SIMPLEBUS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di citofoni - 0

  • Numero di posti esterni - 1

  • Tipo di installazione - 2 fili

  • Con video -

  • Colore dei citofoni - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903319026

Codice prodotto

COE9000

Cod. produttore

9000

Produttore

COE

Numero di citofoni:

0

Numero di posti esterni:

1

Tipo di installazione:

2 fili

Con video:

Colore dei citofoni:

Altri

Colore dei posti esterni:

Altri

Tipo di montaggio stazione esterna:

Altri

Numero di pulsanti di chiamata:

1

Tipo di montaggio stazione interna:

Altri

Espandibile a max. numero stazioni interne:

100

Materiale stazione esterna:

Altri

Protezione dalle intercettazioni:

Possibile collegamento con lo smartphone:

no

Espandibile a max. numero stazioni esterne:

100

Standard video:

PAL

Vivavoce:

no

Intercomunicante:

no

Tipo di immagine:

Colore

Con funzione giorno/notte:

no

Compatibile con apparecchi acustici:

no

Angolo di apertura telecamera:

100 °

Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Per disabili:

no

Con funzione memoria:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Diagonale dello schermo:

0 mm

Diagonale dello schermo in pollici:

0 inch

Videocamera regolabile manualmente:

no

Con casella di testo:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Kit base di impianto Simplebus 2 composto da n° 1 gruppo audio/video a colori art. 4681 e n° 1 alimentatore art. 1210 oppure art. 1210A*. *NOTA: il kit potrebbe essere fornito corredato dell'art. 1210 oppure dell'art. 1210A in funzione della disponibilità.