AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE8561IX KIT IKALL E MAXI 7 WI-FI. VIP - 8561IX

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE8561IX KIT IKALL E MAXI 7 WI-FI. VIP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di citofoni - 1

  • Numero di posti esterni - 1

  • Tipo di installazione - Tecnologia di rete

  • Con video -

  • Colore dei citofoni - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903356779

Codice prodotto

COE8561IX

Cod. produttore

8561IX

Produttore

COE

Numero di citofoni:

1

Numero di posti esterni:

1

Tipo di installazione:

Tecnologia di rete

Con video:

Colore dei citofoni:

Bianco

Colore dei posti esterni:

Argento

Tipo di montaggio stazione esterna:

Montaggio a parete

Numero di pulsanti di chiamata:

1

Tipo di montaggio stazione interna:

Montaggio a parete

Espandibile a max. numero stazioni interne:

4

Materiale stazione esterna:

Acciaio inox

Protezione dalle intercettazioni:

Possibile collegamento con lo smartphone:

Espandibile a max. numero stazioni esterne:

1

Standard video:

PAL

Vivavoce:

Intercomunicante:

Tipo di immagine:

Colore

Con funzione giorno/notte:

no

Compatibile con apparecchi acustici:

Angolo di apertura telecamera:

87 °

Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Per disabili:

no

Con funzione memoria:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Diagonale dello schermo:

17.8 mm

Diagonale dello schermo in pollici:

7 inch

Videocamera regolabile manualmente:

no

Con casella di testo:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Il kit comprende: n° 1 art. 4894HIM - posto esterno Ikall metal per kit, n° 1 art. 6842WK - monitor Maxi 7"Wi-Fi bianco per kit, n° 1 art. 6817 - scatola da incasso per monitor Maxi, n° 1 art. 6820 - supporto da parete per monitor Maxi, n° 1 art. 1440 -derivatore di piano, n° 1 art. 1441B - alimentatore 30W. Il kit è pre-programmato e pronto all’uso, è espandibile con gli altri prodotti del catalogo ViP. Compatibile con formato video H.264.