AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE6821 SUPPORTO DA PARETE MAXI MANAGER/CON ANDR

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE6821 SUPPORTO DA PARETE MAXI MANAGER/CON ANDR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Posto interno

  • Materiale - Plastica

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903284980

Codice prodotto

COE6821

Cod. produttore

6821

Produttore

COE

Adatto per:

Posto interno

Materiale:

Plastica

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Colore:

Bianco

Supporto da parete per monitor Maxi Manager e Maxi con Android in ABS resistente ai raggi UV. Colore bianco RAL9003. Dimensioni (L x H x P): 216.4x117.5x16 mm.