COMELIT GROUP SPA - COE6742W MONITOR MINI HANDSFREE WI-FI CON BM. VIP - 6742W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8023903329407
Codice prodotto
COE6742W
Cod. produttore
6742W
Produttore
COE
Monitor a colori vivavoce Wi-Fi per sistema ViP. Schermo colori da 4.3"/ 16:9. Risoluzione 480x272 pixel. Consente la regolazione dell'intensità della retroilluminazione, volume fonica e volume suoneria. Dotato di serie 7 pulsanti soft touch: pulsante apriporta con led di segnalazione porta aperta, pulsante per la funzione privacy con led di segnalazione, 4 pulsanti programmabili e 1 pulsante per accesso al menu. Dispone di 3 ingressi programmabili per funzione varie. Utilizzabile anche su impianti PoE standard. È possibile la personalizzazione della suoneria e la funzione videosegretria. Formato video H.264. Dimensioni (L x H x P): 115x160x22mm.