COMELIT GROUP SPA - COE6710 STAFFA E MORSETTO DI DERIVAZIONE PER MON - 6710

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Espandere
Tipo di installazione - 2 fili
Tipo di interfaccia - WLAN
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Larghezza in numero di moduli - 0
Confezione
1 PZ
EAN
8023903284737
Codice prodotto
COE6710
Cod. produttore
6710
Produttore
COE
Funzione:
Espandere
Tipo di installazione:
2 fili
Tipo di interfaccia:
WLAN
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Larghezza in numero di moduli:
0
Materiale:
Plastica
Larghezza:
150 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
4 mm


