COMELIT GROUP SPA - COE6602W/A VIDEOCITOFONO ICONA BIANCO IP (VIP) - 6602W/A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8023903424676
Codice prodotto
COE6602W/A
Cod. produttore
6602W/A
Produttore
COE
Monitor Icona a colori da incasso (utilizzando la scatola opzionale art. 6117) o a parete (con supporto opzionale art. 6620), schermo touchscreen da 4.3"/ 16:9, fonica vivavoce fullduplex con induzione magnetica. Consente la regolazione dell'intensità della retroilluminazione, contrasto, volume fonica e volume suoneria. Dotato di serie di comandi touch sensitive per apriporta, attivazione fonica, autoaccensione, servizio privacy e di altri 3 comandi per funzioni programmabili, led di segnalazione porta aperta e nuovi messaggi. Gestisce di serie la chiamata fuori porta e la ripetizione di chiamata, prevede ingressi di allarme e panico e slot per scheda micro-SD. È possibile la personalizzazione della suoneria e la funzione videosegretria con messaggio per assente. Utilizzabile anche su impianti PoE standard. Compatibile con il formato video H.264. Dimensioni (L x H x P): 142.5x147x23mm.