AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE6205W CITOFONO SONUS VIVAVOCE, BIANCO. VIP

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE6205W CITOFONO SONUS VIVAVOCE, BIANCO. VIP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903445206

Codice prodotto

COE6205W

Cod. produttore

6205W

Produttore

COE

Citofono di design per sistema VIP, con vivavoce e chiamata elettronica. E' dotato di 5 pulsanti frontali, 2 dei quali con icone retroilluminate che ne identificano la funzione impostata di fabbrica (apriporta e gestione chiamata) e 3 pulsanti programmabili. I pulsanti sono equipaggiati con guide tattili per non vedenti. Sul lato sinistro del citofono sono presenti 2 interruttori: il primo per impostare il volume della suoneria o la modalità silenziosa (con led di segnalazione), il secondo per regolare il volume della fonica. Consente le modalità "apriporta automatico su chiamata (Dottore)", "Risposta automatica (Mani libere)", segreto di conversazione e gestione della chiamata fuoriporta. Dimensioni (L x H x P): 121 x 121 x 25 mm.