AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

COMELIT GROUP SPA - COE6101W MONITOR COLORI VIVAVOCE SERIE PLANUX - A

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE6101W MONITOR COLORI VIVAVOCE SERIE PLANUX - A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903196320

Codice prodotto

COE6101W

Cod. produttore

6101W

Produttore

COE

Monitor a colori con OSD da 3,5". ? dotato di tecnologia ''sensitive touch'', funzione vivavoce full-duplex. Regolazione fonica, suoneria, colore, luminosit? e contrasto. ? possibile la personalizzazione della suoneria scegliendo fra 7 melodie diverse. Plancia comandi retroilluminata cos? composta: 1 pulsante apriporta, 1 pulsante di abilitazione/disabilitazione fonica, 1 pulsante per la funzione privacy o dottore selezionabile da men° (con segnalazione luminosa led rosso di privacy attiva), 1 pulsante per l'autoaccensione, 2 pulsanti per usi vari e 4 pulsanti per l'ingresso, conferma e navigazione all'interno del men°. Il monitor può essere trasformato nella versione da tavolo con l'articolo 6112. Dimensioni 145x145x33 mm