AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE5801 MONITOR B/W CON CORNETTA SERIE GENIUS - 5801

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE5801 MONITOR B/W CON CORNETTA SERIE GENIUS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903167771

Codice prodotto

COE5801

Cod. produttore

5801

Produttore

COE

Monitor Genius con schermo 4' B/N, colore bianco lucido. È dotato di serie di pulsante apriporta di colore blu e due pulsanti di colore grigio. La cornetta è dotata di cordone con connessione plug per collegamento al monitor. Dispone di rotella di regolazione della luminosità e di selettore per la regolazione del volume di chiamata regolabile su tre diverse posizioni (alto, medio, basso). Può essere trasformato nella versione da tavolo con l'art. 5712. Dimensioni: 204x225x63 mm.