AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

COMELIT GROUP SPA - COE5714CI STAFFA INTERCOMUNICANTE S2 PER MONITOR B - 5714CI

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE5714CI STAFFA INTERCOMUNICANTE S2 PER MONITOR B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8023903178814

Codice prodotto

COE5714CI

Cod. produttore

5714CI

Produttore

COE

Staffa per sistema digitale Simplebus 2 necessaria per completare il monitorBravo versione cornetta. La staffa è completa del segreto di conversazione. Ipulsanti di serie sul monitor assumono la funzione di pulsante apriporta, pulsantechiamata centralino(settabile in alternativa come comando attuatoreart. 1256) o libero (C/N.O) e pulsante accensione interna o richiesta video.Gestisce di serie la chiamata fuori porta e la ripetizione dI chiamata. Completadi DIP SWITCH a 8 posizioni per la programmazione del codice utente. Laggiuntadella scheda pulsanti art. 5733 consente di disporre di 4 pulsanti supplementari.Tutti i pulsanti sono programmabili tramite il programmatore art. 1251/A checonsente di impostare funzioni varie.