COMELIT GROUP SPA - COE5701 MONITOR B/W CON CORNETTA SERIE BRAVO - 5701

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8023903155594
Codice prodotto
COE5701
Cod. produttore
5701
Produttore
COE
Monitor BRAVO versione cornetta con schermo B/N 4', colore bianco lucido, con calotta inferiore colore argento. è dotato di serie di pulsanti apriporta e due pulsanti per funzioni varie, led di segnalazione, regolazione luminosità, regolazione contrasto,regolazione del volume di chiamata a slitta. La funzione Privacy, che consente di escludere temporaneamente la chiamata videocitofonica, è di serie e si ottiene con il posizionamento a zero del volume di chiamata. Può essere trasformato nella versione datavolo con l'art. 5712. Dimensioni: 212x225x55 mm.