AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE49TRM115 DIFFUSORE A TROMBA 15W EN54-24 IP66

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE49TRM115 DIFFUSORE A TROMBA 15W EN54-24 IP66

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903402636

Codice prodotto

COE49TRM115

Cod. produttore

49TRM115

Produttore

COE

Il diffusore a tromba Art. 49TRM115, è caratterizzato da un corpo impermeabile all'acqua (grado IP66), telaio in ABS (UL94V0) che garantisce un' elevata resistenza agli urti e una lunga durata nel tempo con una staffa orientabile in acciaio inossidabile.E' dotato di un trasformatore di linea a 100V con regolazione della potenza a quattro livelli (15 / 7.5 / 3.75 / 1.9 W) e possibilità di funzionamento a bassa impedenza, 20 Ohm. Progettati per fornire un'elevata pressione acustica, sono ideali per applicazioni industriali e, grazie ai materiali utilizzati ne permettono l'uso in esterno o in ambienti particolarmente umidi (es. piscine). Compreso di fusibile termico di protezione e morsettiera ceramica. Progettato e costruito per l'utilizzo in sistemi d'emergenza e d'evacuazione. Certificazione secondo standard EN54-24.