AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE49PRM120 PROIETTORE MONODIREZIONALE 20W EN54-24

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE49PRM120 PROIETTORE MONODIREZIONALE 20W EN54-24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903402629

Codice prodotto

COE49PRM120

Cod. produttore

49PRM120

Produttore

COE

Il proiettore monodirezionale Art. 49PRM120, è caratterizzato da un telaio resistente all'acqua (grado IP66) di forma cilindrica in materiale ABS colore bianco con staffa orientabile di montaggio in alluminio e cavo L = 1m. E' dotato di un altoparlante full-range da 130mm e di un trasformatore di linea da 100V con quattro livelli di regolazione della potenza (20 / 10 / 5 / 2.5 W). Progettato per ottenere un’emissione sonora con una marcata direttività è particolarmente adatto per essere installato in aree di passaggio, corridoi e ambienti particolarmente estesi. Compreso di fusibile termico di protezione e morsettiera ceramica, il tutto alloggiato in una scatola di giunzione per facilitare e ridurre i tempi d'installazione. Progettato e costruito per l'utilizzo in sistemi d'emergenza e d'evacuazione. Certificazione secondo standard EN54-24.