COMELIT GROUP SPA - COE49PLA006 PLAFONIERA DA CONTROSOFFITTO 180MM EN54-


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8023903303469
Codice prodotto
COE49PLA006
Cod. produttore
49PLA006
Produttore
COE
Le plafoniere per controsoffitto art. 49PLA006 garantiscono un’ottima riproduzione sia del parlato che della musica. Costruite in lamiera stampata con trattamento di verniciatura antigraffio ed antiriflesso di colore bianco, si integrano elegantemente inogni ambiente. Sono composte da un anello portante con ganci rapidi a molla per un facile ancoraggio al plafone. La mascherina centrale con l’altoparlante cablato al trasformatore di linea si inserisce nell’anello con una comoda rotazione ad incastro. Sono dotate di calotta antifiamma in acciaio zincato, morsettiera ceramica di collegamento, fusibile termico e terminale per la corretta messa a terra. Certificazione secondo EN 54-24. Potenza nominale 6W@100V, sensibilità 92dB (1W@1m), massima pressione sonora 100dB (20W@1m).