AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE48RSC395 RIVELATORE DI SCINTILLA - IP65 - 48RSC395

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE48RSC395 RIVELATORE DI SCINTILLA - IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio di funzionamento - Altri

  • Collegamento in rete tramite cavo - no

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Collegamento in rete via radio (impostazione predefinita) - no

  • Alimentazione primaria - Alimentazione

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903414356

Codice prodotto

COE48RSC395

Cod. produttore

48RSC395

Produttore

COE

Principio di funzionamento:

Altri

Collegamento in rete tramite cavo:

no

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Collegamento in rete via radio (impostazione predefinita):

no

Alimentazione primaria:

Alimentazione

Collegabile in rete via radio opzionale:

no

Stand-alone / Indipendente:

Presa separata necessaria:

no

Con batteria di backup:

no

Max. Numero collegabile in rete:

1

Autoadesivo:

no

Temperatura di reazione del sensore:

57 °C

Colore:

Altri

Batteria di backup inclusa:

Nessuno

Con indicatore della tensione:

Rilevatore ottico di fumo:

Volume:

0 dB(A)

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Diametro:

0 mm

Larghezza:

140 mm

Tipo di pulsante Test / Pausa:

Pulsante di prova

Adatto per installazione a canale:

Compatibile con Google Assistant:

no

Lunghezza:

85 mm

Numero RAL (affine):

0

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Con illuminazione di orientamento:

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Grado di protezione (IP):

IP67

Con marchio Q:

no

Ingresso cavi:

Dal basso e lateralmente

Versione antideflagrante:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Altezza / Profondità:

135 mm

Il rivelatore 48RSC395 è adatto alla rivelazione di scintille in tubazioni o canalizzazioni di trasporto di materiale combustibile verso un silos di raccolta ed è in grado di rivelare scintille anche a velocità molto elevata (fino a 100 km/h. Il rivelatore è dotato di una speciale testa ottica sensibile alla radiazione infrarossa con campo di visione superiore ai 90 gradi e, di un opportuno circuito elettronico collegato, che provvede all’amplificazione e al trattamento del segnale. Una volta intercetta la scintilla, questo rivelatore provvede ad attivare un opportuno relè d’uscita che potrà essere sfruttato per azionare avvisatori acustici ed ottici. Inoltre si potrà attivare un impianto speciale a getto d’acqua per l’estinzione della scintilla rivelata.