AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE48RFX000 RIVELATORE OTTICO DI FUMO ATEX

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE48RFX000 RIVELATORE OTTICO DI FUMO ATEX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio di funzionamento - Ottico

  • Collegamento in rete tramite cavo -

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Collegamento in rete via radio (impostazione predefinita) - no

  • Alimentazione primaria - Alimentazione

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903401554

Codice prodotto

COE48RFX000

Cod. produttore

48RFX000

Produttore

COE

Principio di funzionamento:

Ottico

Collegamento in rete tramite cavo:

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Collegamento in rete via radio (impostazione predefinita):

no

Alimentazione primaria:

Alimentazione

Collegabile in rete via radio opzionale:

no

Stand-alone / Indipendente:

no

Presa separata necessaria:

Con batteria di backup:

no

Max. Numero collegabile in rete:

32

Autoadesivo:

no

Temperatura di reazione del sensore:

58 °C

Colore:

Bianco

Batteria di backup inclusa:

Nessuno

Con indicatore della tensione:

Rilevatore ottico di fumo:

no

Volume:

0 dB(A)

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Diametro:

104 mm

Larghezza:

0 mm

Tipo di pulsante Test / Pausa:

Pulsante di prova

Adatto per installazione a canale:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Lunghezza:

0 mm

Numero RAL (affine):

9010

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Con illuminazione di orientamento:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Grado di protezione (IP):

IP32

Con marchio Q:

no

Ingresso cavi:

Lato inferiore

Versione antideflagrante:

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Altezza / Profondità:

50 mm

Rivelatore ottico di fumo a sicurezza intrinseca con principio di funzionamento per effetto Tyndall. Progettato per installazioni in locali con atmosfera esplosiva (Zona 0, Zona 1, Zona 2). Da associare alla barriera 48BAZ000. Omologato e conforme alle norme CE 0081 II 1 G Eex ia IIC T6/LCIE 03 ATEX 6350 X e certificazione secondo standard EN54-7.