AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE48CTR105 CAVO TERMICO NON RESET. 105?C, MATASSA 1 - 48CTR105

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE48CTR105 CAVO TERMICO NON RESET. 105?C, MATASSA 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Accessorio -

  • Pezzo di ricambio - no

Confezione

  • 100 M

EAN

8023903360011

Codice prodotto

COE48CTR105

Cod. produttore

48CTR105

Produttore

COE

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

no

Cavo termico lineare non ripristinabile 105°C, alla temperatura nominale l'isolamento si scioglie, causando un corto circuito tra i 2 conduttori e generando un segnale di allarme. Ideale per installazioni in aree pericolose o con difficile accesso, può essere collegato alle centrali di rivelazioni incendio convenzionali Comelit o, tramite l’utilizzo del modulo indirizzato 41ISC000, anche alle centrali indirizzate Comelit. Prestare attenzione all’imballaggio e al trasporto, in modo da evitare che il cavoraggiunga la massima temperatura di stoccaggio (40°C).