AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE48CAC001 CAMERA DI ANALISI PER CONDOTTE - 48CAC001

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE48CAC001 CAMERA DI ANALISI PER CONDOTTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Tubo venturi

  • Accessorio -

  • Pezzo di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903362343

Codice prodotto

COE48CAC001

Cod. produttore

48CAC001

Produttore

COE

Tipo di accessorio / ricambio:

Tubo venturi

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

no

Camera di analisi adatta ad alloggiare un rivelatore analogico o convenzionale per il controllo delle condotte di ventilazione; sfruttando il principio del tubo di Pitot, effettua un costante prelievo dell’aria circolante nel condotto esaminandola attraverso il rivelatore di fumo presente nella camera. Posizionata sulla condotta, la camera di analisi ha un tubo per l’ingresso dell’aria ed uno per l’uscita; all’interno della camera di analisi il rivelatore analizzerà i campioni di aria estratti. Da completare con base e sensore di fumo analogico o convenzionale.