COMELIT GROUP SPA - COE4899K POSTO ESTERNO QUADRA PER KIT VIP - 4899K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Numero di pulsanti di chiamata - 4
Tipo di installazione - Tecnologia di rete
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
8023903346800
Codice prodotto
COE4899K
Cod. produttore
4899K
Produttore
COE
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Numero di pulsanti di chiamata:
4
Tipo di installazione:
Tecnologia di rete
Colore:
Grigio
Posto esterno videocitofonico da parete serie Quadra pre programmato per kit art. 8561V. Frontale in alluminio pressofuso, telecamera a colori e singolo led per illuminazione notturna. Tasti capacitivi con possibilità di impostare da 1 a 4 tasti di chiamata tramite dip switch. Led di segnalazione per chiamata inviata, apriporta attivata, fonica attivata e impianto occupato. Regolazione volume altoparlante e bilanciamento fonica. Alimentazione POE. Dimensioni: 95x195x28mm.


