AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE4895HIM POSTO ESTERNO AGG. IKALL METAL PER KIT. - 4895HIM

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE4895HIM POSTO ESTERNO AGG. IKALL METAL PER KIT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Numero di pulsanti di chiamata - 1

  • Tipo di installazione - Tecnologia di rete

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903304213

Codice prodotto

COE4895HIM

Cod. produttore

4895HIM

Produttore

COE

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Numero di pulsanti di chiamata:

1

Tipo di installazione:

Tecnologia di rete

Posto esterno videocitofonico monofamiliare per sistema ViP con pulsantiera serie Ikall Metal. Il kit comprende: n° 1 scatola da incasso art. 3110/1, n° 1 telaio colore silver art. 3311/1S, n° 1 modulo con 1 pulsante art. 33411M e n°1 unità audio/video acolori art. 4682HKD. Il posto esterno è codificato con indirizzo ViP 100 e il pulsante del modulo art. 33411M effettua la chiamata all'indirizzo ViP 1. Compatibile con formato video H264