COMELIT GROUP SPA - COE4833C AMPLIFICATORE DI LINEA SIMPLEBUS 1 - 4833C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Convertire
Tipo di installazione - 2 fili
Tipo di interfaccia - Altri
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Larghezza in numero di moduli - 4
Confezione
1 PZ
EAN
8023903178807
Codice prodotto
COE4833C
Cod. produttore
4833C
Produttore
COE
Funzione:
Convertire
Tipo di installazione:
2 fili
Tipo di interfaccia:
Altri
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Larghezza in numero di moduli:
4
Materiale:
Plastica
Larghezza:
95 mm
Altezza:
195 mm
Profondità:
28 mm


