AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE47RTS282KB RIVELATORE GAS INDUSTRIALE AUTONOMO BENZ - 47RTS282KB

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE47RTS282KB RIVELATORE GAS INDUSTRIALE AUTONOMO BENZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Ottico

  • Rivelatore di Ammoniaca - no

  • Rivelatore di Anidride carbonica - no

  • Colore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903374216

Codice prodotto

COE47RTS282KB

Cod. produttore

47RTS282KB

Produttore

COE

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:

Ottico

Rivelatore di Ammoniaca:

no

Rivelatore di Anidride carbonica:

no

Colore:

Altri

Rivelatore di Butano:

no

Rivelatore Gas naturale:

no

Rivelatore di Monossido di carbonio:

no

Rivelatore di Metano:

no

Gas esplosivo:

no

Rivelatore di Gas anestetico / narcotizzante:

no

Rivelatore altri gas:

no

Gas asfissiante:

no

Gas infiammabile:

Rivelatore di Propano (GPL):

no

Rivelatore Gas irritanti (Formaldeide, Fosgene, etc.):

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Gas tossico:

no

Larghezza:

105 mm

Diametro:

0 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Altezza / Profondità:

230 mm

Rivelatore autonomo con sensore catalitico per la rilevazione di Vapori di benzina (benzina verde) dotato di 3 relè di allarme e uno di guasto. Segnale d'uscita 4÷20mA e cartuccia sensore sostituibile. Alimentazione 12-24VDC. Grado di protezione IP65.