AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE46PMA100 PULSANTE GIALLO PER ATTIVAZIONE ESTINZIO - 46PMA100

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE46PMA100 PULSANTE GIALLO PER ATTIVAZIONE ESTINZIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903414073

Codice prodotto

COE46PMA100

Cod. produttore

46PMA100

Produttore

COE

Pulsante manuale giallo per l'attivazione forzata del processo di spegnimento nell'area protetta. La pressione dell'elemento flessibile da il via all'attivazione del processo di spegnimento. Dotato di copertura protettiva trasparente per evitare attivazioni indesiderate e chiave di riarmo in dotazione. Dimensioni (LxHxP mm) 94x92x60. Materiale ABS. Grado protezione IP40.