AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE45SAI020 SIRENA WIRELESS

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE45SAI020 SIRENA WIRELESS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 17...60 V

  • Tipo di corrente - DC

  • Tipo di segnale acustico - Programmabile

  • Colore della calotta - Rosso

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903351606

Codice prodotto

COE45SAI020

Cod. produttore

45SAI020

Produttore

COE

Tensione nominale:

17...60 V

Tipo di corrente:

DC

Tipo di segnale acustico:

Programmabile

Colore della calotta:

Rosso

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di segnale ottico:

Luce flash

Volume:

97 dB

Grado di protezione (IP):

IP21

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Colore del corpo:

Rosso

Potenza:

1.68 W

Corrente assorbita:

0.07 A

Lampada:

LED

Tipo di segnalatore acustico:

Altri

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Adatto per montaggio a parete:

Adatto per montaggio a soffitto:

Tipo di protezione (NEMA):

2

Con contatto:

no

Frequenza del segnale sonoro:

0.6...1.3 kHz

Conforme a EN54-23:

Volume mascherato:

320

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Sirena da installare a parete, da completare con il modulo art. 45MOD000, che ne permette l’impiego in sistemi wireless con certificazione EN54-25. Dotata di 4 livelli di regolazione del volume, e 32 toni differenti impostabili localmente tramite DIP-switch. Potenza sonora 100dB. Dimensioni: 185mm (altezza, base inclusa), 130mm (diametro). Certificazione secondo EN54-3.