COMELIT GROUP SPA - COE45RFU100 RIV. OTTICO DI FUMO WIRELESS INDIRIZZATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8023903422474
Codice prodotto
COE45RFU100
Cod. produttore
45RFU100
Produttore
COE
Rivelatore ottico di fumo indirizzato wireless ad effetto Tyndall progettato per il funzionamento con i moduli d'espansione wireless Comelit. Il rivelatore è dotato di indicazione LED visibile a 360° e di buzzer integrato per la segnalazione supplementare in caso di allarme incendio (escludibile) e per la sua ricerca all'interno dell'impianto. Per evitare lo smontaggio o la rimozione non autorizzata, il rivelatore può essere bloccato alla base. Dotato di tamper antimanomissione per la segnalazione all'apertura. 45RFU100 grazie agli algoritmi digitali di elaborazione del segnale consente una rivelazione particolarmente sensibile del fumo anche negli stadi iniziali dello sviluppo dell’incendio. La registrazione (enrolling) del dispositivo avviene in modo semplice ed immediato. Distanza di comunicazione tra rivelatore ed expander (in campo aperto) più di 1000mt. Comunicazione radio bidirezionale con protocollo di comunicazione proprietario. Batterie (3 x CR123A) con durata massima di circa 10 anni (in baseall'utilizzo e settaggi). Temperatura di funzionamento -10°C / +55°C. Dimensioni (base inclusa) Ø108x76mm. Materiale ABS. Grado di protezione IP30. Certificazione secondo EN 54-7 e EN 54-25.