AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE45RCS100 RIVELATORE TERMICO WIRELESS INDIRIZZATO

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE45RCS100 RIVELATORE TERMICO WIRELESS INDIRIZZATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903422481

Codice prodotto

COE45RCS100

Cod. produttore

45RCS100

Produttore

COE

Rivelatore di calore indirizzato wireless progettato per il funzionamento con i moduli d'espansione wireless Comelit. Il rivelatore è dotato di indicazione LED visibile a 360° e di buzzer integrato per la segnalazione supplementare in caso di allarme incendio (escludibile) e per la sua ricerca all'interno dell'impianto. Per evitare lo smontaggio o la rimozione non autorizzata, il rivelatore può essere bloccato alla base. Dotato di tamper antimanomissione per la segnalazione all'apertura. 45RCS100 è in grado di rilevare il superamento della soglia fissa impostata a 58°C come pure rapidi cambiamenti della temperatura (rate of rise) come stabilito dallo standard EN 54-5 per la classe A1R. La registrazione (enrolling) del dispositivo avviene in modo sempliceed immediato. Distanza di comunicazione tra rivelatore ed expander (in campo aperto) più di 1000mt. Comunicazione radio bidirezionale con protocollo di comunicazione proprietario. Batterie (2 x CR123A) con durata massima di circa 10 anni (in base all'utilizzo e settaggi). Temperatura di funzionamento -10°C / +55°C. Dimensioni (base inclusa) Ø108x76mm. Materiale ABS. Grado di protezione IP30. Classi di temperatura disponibili A1/R e A2/S. Certificazione secondo EN 54-5 e EN 54-25.