COMELIT GROUP SPA - COE4594 CENTRALE ALIMENTAZIONE A/V, TRADIZIONALE - 4594

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Altri
Tensione di uscita - 19 V
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Corrente max. di uscita - 200 mA
Tipo di installazione - 2 fili
Confezione
1 PZ
EAN
8023903014266
Codice prodotto
COE4594
Cod. produttore
4594
Produttore
COE
Applicazione:
Altri
Tensione di uscita:
19 V
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Corrente max. di uscita:
200 mA
Tipo di installazione:
2 fili
Frequenza:
50...60 Hz
Tipo di corrente:
AC
Tensione di ingresso:
50 V
A prova di corto-circuito:
sì
Larghezza in numero di moduli:
8
Grado di protezione (IP):
Altri
Altezza:
140 mm
Larghezza:
140 mm
Profondità:
67 mm
Circuito apriporta integrato:
no
Funzione di controllo:
no
Funzione di valutazione:
no
Numero di apparecchi collegabili:
100
Indicazione / controllo di funzionamento:
no
Blocco della programmazione:
no
Con contatto:
no


