COMELIT GROUP SPA - COE4559/A SCAMBIO INTERCOMUNICANTE VIDEO - 4559/A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Convertire
Tipo di installazione - 2 fili
Tipo di interfaccia - Altri
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Larghezza in numero di moduli - 0
Confezione
1 PZ
EAN
8023903013894
Codice prodotto
COE4559/A
Cod. produttore
4559/A
Produttore
COE
Funzione:
Convertire
Tipo di installazione:
2 fili
Tipo di interfaccia:
Altri
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Larghezza in numero di moduli:
0
Materiale:
Plastica
Larghezza:
95 mm
Altezza:
195 mm
Profondità:
28 mm


