AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE43PAE020 PULSANTE ALLARME MANUALE CONVENZIONALE I - 43PAE020

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE43PAE020 PULSANTE ALLARME MANUALE CONVENZIONALE I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903350203

Codice prodotto

COE43PAE020

Cod. produttore

43PAE020

Produttore

COE

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Punto di allarme manuale con grado di protezione IP67 progettato per l'uso in sistemi di rilevamento convenzionali. Il punto di allarme manuale è dotato di copertura protettiva trasparente per evitare attivazioni indesiderate e di chiavetta in plastica di ripristino (fornita a corredo), quando viene attivato premendo il punto indicato, invia un segnale di allarme alla centrale. È munito di LED frontale per segnalare lo stato di allarme o test. Elemento flessibile ripristinabile con chiave speciale di ripristino fornita a corredo. Montaggio a parete. Contenitore rosso in ABS. Certificazione di conformità alla EN54-11.