COMELIT GROUP SPA - COE43KIT102 KIT CON CENTRALE CONVENZIONALE 2 ZONE - 43KIT102

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di zone - 2
Con collegamento radio - no
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Numero di indirizzi rivelatore - 64
Alimentazione di emergenza integrata - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8023903397536
Codice prodotto
COE43KIT102
Cod. produttore
43KIT102
Produttore
COE
Numero di zone:
2
Con collegamento radio:
no
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Numero di indirizzi rivelatore:
64
Alimentazione di emergenza integrata:
sì
Adatto per collegamento bus:
no
Interfaccia esterna:
no
Altezza:
290 mm
Larghezza:
340 mm
Indirizzabile:
no
Profondità:
100 mm
Numero di uscite per segnalazione acustica:
2
Numero di uscite per segnalatori ottici:
3
Con alimentatore:
sì
Dispositivo di chiamata integrato:
sì
Tensione di esercizio:
230 V
Corrente assorbita:
50 mA
Autonomia:
0 h


