AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE43754 CAVO COASSIALE MINIATURIZZATO E 4 CONDUT

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE43754 CAVO COASSIALE MINIATURIZZATO E 4 CONDUT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro allo schermo - 6 mm

  • Diametro del conduttore - 0.64 mm

  • Classe del conduttore - Classe 2 = formazione rigida

  • Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)

  • Impedenza - 75 Ohm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8023903213522

Codice prodotto

COE43754

Cod. produttore

43754

Produttore

COE

Diametro allo schermo:

6 mm

Diametro del conduttore:

0.64 mm

Classe del conduttore:

Classe 2 = formazione rigida

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Impedenza:

75 Ohm

Numero strati di schermatura:

1

Resistente ai raggi UV:

no

Colore della guaina esterna:

Nero

Peso:

0 kg/km

Materiale del conduttore:

Rame

Materiale dello schermo:

Altri

Tipo di schermo:

Treccia

Idoneo per posa interrata:

no

Superficie conduttore interno:

Ramato

Superficie conduttore esterno:

Altri

Dielettrico:

Altri

Specifica del materiale della guaina esterna:

PE (polietilene)

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di acidità secondo EN 13501-6:

Nessuno

Diametro esterno approssimativo:

10 mm

Raggio di curvatura minimo in posa mobile, con guidacavo:

0 mm

Raggio di curvatura minimo in posa mobile:

0 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

0 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

55...55 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

55...55 °C

Cavo coassiale miniaturizzato + 4 conduttori (2 x 0,5 mmq, 2 x 0,25 mmq), impedenza 75 ohm, conduttore da 0,64 mm, schermo in rame, isolamento in polietilene cellulare, guaina in PVC, colore nero, adatto per tratte corte.