AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE43752 CAVO COASSIALE TIPO RG11, IMPEDENZA 75 O

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE43752 CAVO COASSIALE TIPO RG11, IMPEDENZA 75 O

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro allo schermo - 1 mm

  • Diametro del conduttore - 0.6 mm

  • Classe del conduttore - Classe 1 = rigido a filo unico

  • Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)

  • Impedenza - 75 Ohm

Confezione

  • 100 M

EAN

8023903213720

Codice prodotto

COE43752

Cod. produttore

43752

Produttore

COE

Diametro allo schermo:

1 mm

Diametro del conduttore:

0.6 mm

Classe del conduttore:

Classe 1 = rigido a filo unico

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Impedenza:

75 Ohm

Numero strati di schermatura:

1

Resistente ai raggi UV:

no

Colore della guaina esterna:

Verde

Peso:

0 kg/km

Materiale del conduttore:

Rame

Materiale dello schermo:

Altri

Tipo di schermo:

Altri

Idoneo per posa interrata:

no

Superficie conduttore interno:

Ramato

Superficie conduttore esterno:

Altri

Dielettrico:

Altri

Specifica del materiale della guaina esterna:

PE (polietilene)

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di acidità secondo EN 13501-6:

Nessuno

Diametro esterno approssimativo:

10 mm

Raggio di curvatura minimo in posa mobile, con guidacavo:

0 mm

Raggio di curvatura minimo in posa mobile:

0 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

0 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

55...55 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

55...55 °C

Cavo coassiale tipo RG11, impedenza 75 ohm, conduttore da 0,6 mm, schermo in rame, isolamento in polietilene solido, guaina in PVC, colore nero, adatto per tratte lunghe (max 600 m a colori).