AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE43132 DERIVATORE VIDEO DA RACK, 16 INGRESSI, 3

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE43132 DERIVATORE VIDEO DA RACK, 16 INGRESSI, 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Numero di uscite - 32

  • Numero di ingressi - 16

  • Numero di amplificatori - 0

  • Profondità - 70 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903169119

Codice prodotto

COE43132

Cod. produttore

43132

Produttore

COE

Metodo di montaggio:

Altri

Numero di uscite:

32

Numero di ingressi:

16

Numero di amplificatori:

0

Profondità:

70 mm

Altezza:

20 mm

Larghezza:

50 mm

Distributore video amplificato, 16 ingressi, 32 uscite, distanza raggiungibile con cavo RG59 1000 m, alimentazione 12 VDC, contenitore metallico da rack 19”, alimentatore incluso.