AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE41SCB101 BASE SONORA CON FLASH INDIRIZZATA EN54/3 - 41SCB101

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE41SCB101 BASE SONORA CON FLASH INDIRIZZATA EN54/3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903426670

Codice prodotto

COE41SCB101

Cod. produttore

41SCB101

Produttore

COE

La base indirizzata 41SCB101 serie LOGIRivelazione incendi, è una base con sirena e lampeggiante integrati. Su di essa è possibile montare direttamente un sensore minimizzando lo spazio necessario all'installazione. Viene alimentata direttamente dalla centrale ed è controllata attraverso il protocollo di comunicazione, integra 32 differenti toni con 2 livelli sonori programmabili da centrale e lampeggiante di colore rosso. Base sonora dal design rivisitato adatta a qualsiasi tipo d'installazione anche quelle più esigenti dal punto di vista estetico. Family feeling con tutti i sensori della nuova serie LOGIRivelazione incendi Comelit. Montaggio su base 41RBX020. Isolatore integrato. Certificazione secondo EN54-3 e EN54-17.