COMELIT GROUP SPA - COE41SAB101 BASE SONORA INDIRIZZATA EN54-3 - 41SAB101
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8023903426663
Codice prodotto
COE41SAB101
Cod. produttore
41SAB101
Produttore
COE
La base sirena indirizzata 41SAB101 della serie LOGIRivelazione incendi è una base con sirena integrata. Su di essa è possibile montare un rivelatore, riducendo al minimo lo spazio necessario per l'installazione. Viene alimentata direttamente dalla centrale ed è controllata tramite il protocollo di comunicazione, offrendo 32 toni diversi e 2 livelli sonori programmabili dalla centrale. Base con sirena dal design rivisitato adatta a qualsiasi tipo d'installazione, anche quelle più esigenti dal punto di vista estetico. “Family feeling” con tutti i sensori della nuova serie LOGIRivelazione incendi Comelit. Montaggio su base 41RBX020 o base con lampeggiante 41VAD100 conforme alle norma EN54-23. Isolatore integrato. Certificazione secondo le norme EN54-3 e EN54-17.