AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE41SAB100 BASE CON SIRENA EN54-3

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE41SAB100 BASE CON SIRENA EN54-3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903351323

Codice prodotto

COE41SAB100

Cod. produttore

41SAB100

Produttore

COE

La base sonora indirizzata 41SAB100 serie LOGIRivelazione incendi, è una base con sirena integrata. Su di essa è possibile montare direttamente un rivelatore, minimizzando lo spazio necessario all'installazione. Viene alimentata direttamente dalla centrale ed è controllata attraverso il protocollo di comunicazione, integra 32 differenti toni e 2 livelli sonori programmabili da centrale. Base sonora dal design rivisitato adatta a qualsiasi tipo d'installazione anche quelle più esigenti dal punto di vista estetico. Family feeling con tutti i sensori della nuova serie LOGIRivelazione incendi Comelit. Montaggio su base 41RBX020. Isolatore integrato. Certificazione secondo EN54-3 e EN54-17.