COMELIT GROUP SPA - COE41ISC000 MODULO INDIRIZZATO PER ZONA CONVENZIONAL - 41ISC000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
8023903288186
Codice prodotto
COE41ISC000
Cod. produttore
41ISC000
Produttore
COE
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Il modulo indirizzato 41ISC000, con isolatore a bordo integrato, consente di interfacciare al sistema di rilevazione incendio indirizzato una zona convenzionale alimentata separatamente. E’ alimentato dal loop ed è controllato dalla centrale per mezzo del protocollo di comunicazione. Morsetti separati 24V per alimentazione linea. Il modulo viene fornito in un contenitore plastico adatto per il montaggio a parete dotato di coperchio trasparente per consentirne l’ispezione visiva in modo semplice. Certificazione secondo EN 54-17 e EN 54-18.


