COMELIT GROUP SPA - COE41IOM022XL MODULO INDIRIZ. 2 IN 2 OUT RELE BOX GRAN - 41IOM022XL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Modulo relè
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
8023903396225
Codice prodotto
COE41IOM022XL
Cod. produttore
41IOM022XL
Produttore
COE
Tipo di accessorio / ricambio:
Modulo relè
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Il modulo indirizzato 41IOM022XL, con isolatore a bordo integrato, controlla due ingressi bilanciati e comanda due uscite a relè. E’ alimentato dal loop ed è controllato dalla centrale per mezzo del protocollo di comunicazione. Questo modulo viene fornito in un contenitore plastico di colore bianco con cover nera trasparente, adatto per il montaggio a parete, di dimensioni maggiorate per permettere una migliore facilità nel cablaggio dei cavi in ingresso ed uscita. Grado di protezione IP65. Certificazione secondo EN54-17 e EN 54-18


