AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE41IOM022 MODULO INDIRIZZATO 2 INGRESSI E 2 USCITE - 41IOM022

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE41IOM022 MODULO INDIRIZZATO 2 INGRESSI E 2 USCITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Modulo relè

  • Accessorio -

  • Pezzo di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903288148

Codice prodotto

COE41IOM022

Cod. produttore

41IOM022

Produttore

COE

Tipo di accessorio / ricambio:

Modulo relè

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

no

Il modulo indirizzato 41IOM022, con isolatore a bordo integrato, controlla due ingressi bilanciati e comanda due uscite a relè. E’ alimentato dal loop ed è controllato dalla centrale per mezzo del protocollo di comunicazione. Il modulo viene fornito in un contenitore plastico adatto per il montaggio a parete dotato di coperchio trasparente per consentirne l’ispezione visiva in modo semplice. Certificazione secondo EN 54-17 e EN 54-18.