AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE41IOM004XL MODULO INDIRIZ. 4 OUT RELE BOX GRANDE

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE41IOM004XL MODULO INDIRIZ. 4 OUT RELE BOX GRANDE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Modulo relè

  • Accessorio -

  • Pezzo di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903396256

Codice prodotto

COE41IOM004XL

Cod. produttore

41IOM004XL

Produttore

COE

Tipo di accessorio / ricambio:

Modulo relè

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

no

Il modulo indirizzato 41IOM004XL, con isolatore a bordo integrato, comanda quattro uscite a relè. E’ alimentato dal loop ed è controllato dalla centrale per mezzo del protocollo di comunicazione. Questo modulo viene fornito in un contenitore plastico adatto per il montaggio a parete, di dimensioni maggiorate per permettere una migliore facilità nel cablaggio dei cavi in ingresso ed uscita. Dimensioni box (mm) 178 x 128 x 58. Grado di protezione IP55. Certificazione secondo EN 54-17 e EN 54-18