COMELIT GROUP SPA - COE41IOM000/240XL MODULO INDIRIZ. 1 OUT RELE 240 BOX GRAND - 41IOM000/240XL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Modulo relè
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
8023903396270
Codice prodotto
COE41IOM000/240XL
Cod. produttore
41IOM000/240XL
Produttore
COE
Tipo di accessorio / ricambio:
Modulo relè
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Modulo indirizzato art. 41IOM000/240XL, con isolatore a bordo integrato, comanda un'uscita relè a contatto pulito per il controllo di dispositivi con tensione di alimentazione fino 250VAC (4A) o 30VDC (3A). E' alimentato dal loop ed è controllato dalla centrale per mezzo del protocollo di comunicazione. Questo modulo viene fornito in un contenitore plastico adatto per il montaggio a parete, di dimensioni maggiorate per permettere una migliore facilità nel cablaggio dei cavi in ingresso ed uscita. Dimensioni box (mm) 178 x 128 x 58. Grado di protezione IP55. Certificazione secondo EN54-17 e EN 54-18


