COMELIT GROUP SPA - COE41CPR100 PANNELLO RIPETITORE CON DISPLAY TOUCH - 41CPR100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
8023903408157
Codice prodotto
COE41CPR100
Cod. produttore
41CPR100
Produttore
COE
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Il pannello ripetitore 41CPR100 serie LOGIRivelazione incendi consente di ricevere tutte le segnalazioni provenienti dall’impianto ed effettuare tutte le operazioni da remoto qualora la centrale sia fisicamente poco accessibile da parte degli operatori. Dispone di un Display Touch a colori 7"resistivo, che replica la medesima interfaccia utente della centrale 41CPE118 serie LOGIRivelazione incendi. Numero massimo di centrali/pannelli collegabili su rete RS485 o LAN TCP/IP, N°64. Comandi diretti per Tacitazione buzzer, Tacitazione sirene, Reset, Evacuazione, Test Segnalazioni. Alimentazione principale 24Vdc. Assorbimento massimo 220mA. Predisposto per il montaggio come base da tavolo mediante il kit opzionale art. 41KPR101 o ad incasso con il kit opzionale 41KPR102.


