AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE41CPE112 CENTRALE ANTINCENDIO LOGIFIRE 1 / 2 LOOP - 41CPE112

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE41CPE112 CENTRALE ANTINCENDIO LOGIFIRE 1 / 2 LOOP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di zone - 48

  • Con collegamento radio - no

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Numero di indirizzi rivelatore - 250

  • Alimentazione di emergenza integrata -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903404456

Codice prodotto

COE41CPE112

Cod. produttore

41CPE112

Produttore

COE

Numero di zone:

48

Con collegamento radio:

no

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Numero di indirizzi rivelatore:

250

Alimentazione di emergenza integrata:

Adatto per collegamento bus:

Interfaccia esterna:

Altezza:

330 mm

Larghezza:

430 mm

Indirizzabile:

Profondità:

150 mm

Numero di uscite per segnalazione acustica:

2

Numero di uscite per segnalatori ottici:

4

Con alimentatore:

Dispositivo di chiamata integrato:

no

Tensione di esercizio:

230 V

Corrente assorbita:

65 mA

Autonomia:

0 h

La centrale antincendio 41CPE112 indirizzata serie LOGIRivelazione incendi è fornita di serie con 1 Loop, espandibile a 2 tramite l'utilizzo della scheda 41ECL022. A ciascun loop possono essere collegati fino a 250 dispostivi indirizzati (rivelatori, pulsanti, moduli I/O, sirene ecc.), suddivisibili in un massimo di 48 zone totali. La centrale dispone di alimentatore da 5A con uscita 12V per accumulatore. Caratterizzata da un robusto contenitore metallico grigio (430x330x150mm) delle stesse dimensioni ditutte le centrali della nuova serie Comelit serie LOGIRivelazione incendi, così da garantire un'ottima modularità e affiancamento dei box in fase di montaggio, riporta sul frontale tutte le segnalazioni e i comandi conformemente ai requisiti richiesti dallo standard EN54-2 mediante indicazioni luminose a led e display LCD alfanumerico 4 righe da 40 caratteri. Segnalazioni generali di Allarme incendio, Guasto, Guasto CPU, Allarme Ritardato, Esclusioni, Test, Sirene Guaste/Escluse, Conferma Allarme Incendio, Uscita Allarme Guasta/ Esclusa, Estinzione Avviata, Guasto Estinzione, Presenza Rete, Allarme Tacitato. Comandi diretti per Tacitazione buzzer, Tacitazione sirene, Reset, Evacuazione, Test Segnalazioni. 4 tasti di navigazione menù. Certificazione secondo EN 54-2 ed EN 54-4, conforme a EN54-13.