AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE3639/4 PIANTANA PULSANTIERE 4 MODULI ALTEZZA 17 - 3639/4

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE3639/4 PIANTANA PULSANTIERE 4 MODULI ALTEZZA 17

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cassetta delle lettere installabile - no

  • Modulo targa di informazione installabile -

  • Illuminazione integrabile - no

  • Metodo di montaggio - Installazione libera

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903397659

Codice prodotto

COE3639/4

Cod. produttore

3639/4

Produttore

COE

Cassetta delle lettere installabile:

no

Modulo targa di informazione installabile:

Illuminazione integrabile:

no

Metodo di montaggio:

Installazione libera

Colore:

Grigio

Numero di moduli installabili:

4

Altezza:

1700 mm

Possibilità di installazione moduli a 230 V:

no

Materiale:

Alluminio

Larghezza:

180 mm

Profondità:

75 mm

Piantana per pulsantiere da esterno Ultra, Powercom, Ikall e Ikall Metal a 4 moduli Dimensioni (L x H x P): 18 x 170 x 7.5cm.