COMELIT GROUP SPA - COE3534 ALIMENTATORE 24VCC CON SPINE EU-UK-USA - 3534

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Altri
Tensione di uscita - 24 V
Metodo di montaggio - Altri
Corrente max. di uscita - 700 mA
Tipo di installazione - 2 fili
Confezione
1 PZ
EAN
8023903368048
Codice prodotto
COE3534
Cod. produttore
3534
Produttore
COE
Applicazione:
Altri
Tensione di uscita:
24 V
Metodo di montaggio:
Altri
Corrente max. di uscita:
700 mA
Tipo di installazione:
2 fili
Frequenza:
0...0 Hz
Tipo di corrente:
DC
Tensione di ingresso:
240 V
A prova di corto-circuito:
no
Larghezza in numero di moduli:
0
Grado di protezione (IP):
Altri
Altezza:
32 mm
Larghezza:
40 mm
Profondità:
65 mm
Circuito apriporta integrato:
no
Funzione di controllo:
no
Funzione di valutazione:
no
Numero di apparecchi collegabili:
1
Indicazione / controllo di funzionamento:
no
Blocco della programmazione:
no
Con contatto:
no