COMELIT GROUP SPA - COE3532 CAMPANA AGGIUNTIVA WIRELESS PER KITVISTO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Espandere
Tipo di installazione - 2 fili
Tipo di interfaccia - Altri
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Larghezza in numero di moduli - 0
Confezione
1 PZ
EAN
8023903346114
Codice prodotto
COE3532
Cod. produttore
3532
Produttore
COE
Funzione:
Espandere
Tipo di installazione:
2 fili
Tipo di interfaccia:
Altri
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Larghezza in numero di moduli:
0
Materiale:
Plastica
Larghezza:
53 mm
Altezza:
116 mm
Profondità:
33 mm