COMELIT GROUP SPA - COE3455 MODULO TOUCH 8 SB1-SB2 PER GRUPPI IKALL - 3455

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8023903411584
Codice prodotto
COE3455
Cod. produttore
3455
Produttore
COE
Modulo touch screen 8"per sistemi Simplebus 1 e Simplebus 2, protocollo di comunicazione seriale S per gruppi audio e audio/video serie Ikall, completo di accessori di fissaggio per pulsantiere di terze parti. Display capacitivo da 8"ad elevata visibilità, con vetro antisfondamento e tema selezionabile (bianco o nero). Dispone di uscita Wiegand per l'interfacciamento con sistemi di controllo accessi e di uscita per il collegamento della centrale Comelit SimpleControllo accessi. Dotata di lettore RFID per l'attivazione di un'apertura utilizzando le chiavi o le carte Comelit. Provvista di scheda micro-SD per il backup delle configurazioni e di relè. Dimensioni (L x H x P): 155 x 212 x 48mm.